Beli material filter air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- KARCHER HOME & GARDEN Flat Pleated Filteratribut:
- Part Number: 2.863-005.0
- Compatible for: WD 4, WD 4 Car, WD 4 Premium, WD 5, WD 5 P, WD 5 P Premium, WD 5 Premium, WD 5 Renovation, WD 6 P Premium, WD 6 P Premium Renovation
- Dimensions (mm): 200x125x60
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (φmm): 63
- Applicable housing size: 10 inches
- Filter Material: PP
- Inner Diameter (Φmm): 27
- Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)atribut:
- Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
- Total Length (mm): 204.5
- Total Width (mm): 82.2
- Differential pressure resistance: 0.7MPa
- Filtration precision: 10 microns
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
Daftar Harga material filter air Terbaru March 2026
| monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet) | Rp65.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Cartridge Filter (Filter Paper) | Rp229.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Flat Pleated Filter | Rp279.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge) | Rp43.900 |
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp349.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Filter Bags | Rp149.900 |
| monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge) | Rp83.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101001089-10.jpg)
/1tP101542065-5.jpg)



/monotaro%20PPS%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/P102233931-1.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)

/monotaro%20Thread%20Wound%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/qcP102233948-2.jpg)

/4rP101001171-14.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/g7P101002583-5.jpg)
/P102004135-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)